※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTY-75 薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK) 21242576 NTY-75 薄鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK) 21242576

薄鋼用ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21242576 品番 NTY-75
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。
防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。

フレキ長(mm)70(2 1/2) 外径D(Φmm)86 内径d1(Φmm)76.9 全長L(mm)78 対角A(mm)118 内径d2(Φmm)(コーン)60.7 長さC(mm)22 仕様防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする