セミロングEXソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)12 注文コード21242630 品番12MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は対辺寸法9種類から選べます 他の種類を見る

軸折れしても市販のビットでまた使えるので、経済的です。
ビット部が折れても、市販のビットを取付可能です。
奥行き45mmの新基準です。
扱いやすい長さで作業効率がアップします。
ショートソケットとロングソケットの中間サイズで、狭い場所などでの使い勝手に優れています。

用途ボルト・ナット等の締めつけや取り外し。 仕様18V対応 材質特殊鋼 対辺寸法(mm)12
注意
※必ずサイズの合ったボルト・ナットにご使用ください。
※電動工具への取り付けは軸がしっかりロックしたことを確認してください。
※トーションビットは軸が折れやすいので使用しないでください。
※ビットをソケット部に差し込んでから、軽く引っ張り、抜けないことを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする