PCG-25 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242698 PCG-25 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242698 PCG-25 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242698

薄鋼用ストレートボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21242698 品番 PCG-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

ねじTCTC-25 フレキ長(mm)22(3/4) 外径D(Φmm)25.4 内径d(Φmm)18 全長L(mm)48 対角A(mm)42 内径d1(Φmm)(コーン)19.5 寸法C(mm)(有効ネジ)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする