曜日別特売
PCG-51 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCG-51 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242725
PCG-51 薄鋼用ストレートボックスコネクタ 大阪電具(ODK) 21242725

薄鋼用ストレートボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじTCTC-51
外径D(Φmm)50.8
フレキ長(mm)42(1 1/2)
内容量1個注文コード21242725品番PCG-51
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。
本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。
ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。

ねじTCTC-51フレキ長(mm)42(1 1/2)外径D(Φmm)50.8内径d(Φmm)36.5全長L(mm)70対角A(mm)67内径d1(Φmm)(コーン)38.1寸法C(mm)(有効ネジ)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする