鉄骨鳶向ビットスルーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)36 注文コード21242727 品番36MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

鉄骨鳶職人様にお勧めのソケットです。
高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復活します。
脱落防止アダプターの装着が可能なので、高所作業も問題ありません。
六角なので高寿命です。

用途鉄骨の梁や柱を固定するボルトナットの締付け作業。 材質特殊鋼 寸法(mm)36
注意
※インパクトレンチ(エアー含む)で使用しないで下さい。ボルト・ナットのサイズに合ったものをご使用ください。
※使用前に割れ・亀裂がないか確認して下さい。必ず電動本機の電源を切ってから、ゆるみのない様しっかりと取り付けて下さい。
※必ず3分以上、空回転させてブレや不規則回転のない事を確認して下さい。
※使用中は保護メガネ・安全具を着用して下さい。
※改造・加工は絶対にしないで下さい。
※使用後は必ず電源を切ってから取り外して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする