SPG5-110 スリムトーションビット白金剛鍛 SK11 21242806

SPG5-110 スリムトーションビット白金剛鍛 SK11 21242806
SPG5-110 スリムトーションビット白金剛鍛 SK11 21242806
SPG5-110 スリムトーションビット白金剛鍛 SK11 21242806
SPG5-110 スリムトーションビット白金剛鍛 SK11 21242806

スリムトーションビット白金剛鍛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット寸法(mm)+2×110注文コード21242806品番SPG5-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刃先特殊形状で驚愕の食いつき、カムアウトを大幅に抑制します。
ドリルビス等の鉄工への締め付け作業に威力を発揮します。
刃先の片側がストレートにカットしており、ビットがネジ穴から外れにくく、最後までフィット感が抜群です。
ビットの種類の中ではスリムトーションビットにあたります。

用途ネジの締め緩め作業。材質特殊鋼寸法(mm)+2×110種類プラス充電インパクトドライバー用6.35mm六角軸対応18Vインパクト対応組数5本組刃先+2刃先マグネットマグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする