SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の コンビネーションスパナ
ショートフレックスラチェット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
10
注文コード
21243059
品番
MSF-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。
首振り角度は180度になります。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
寸法(mm)
10
ラチェット機構
あり
ギア数
ラチェットギア数:72山