曜日別特売
ESA-3 ソケットアダプターセット E-Value 21243104

ESA-3 ソケットアダプターセット E-Value 21243104
ESA-3 ソケットアダプターセット E-Value 21243104
ESA-3 ソケットアダプターセット E-Value 21243104
ESA-3 ソケットアダプターセット E-Value 21243104
ESA-3 ソケットアダプターセット E-Value 21243104
ESA-3 ソケットアダプターセット E-Value 21243104

ソケットアダプターセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード21243104品番ESA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。
インパクトドライバーで使用可能です。
電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。

用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
注意
※作業中は保護メガネを着用してください。
※インパクトレンチ(エアーインパクト)での使用はしないでください。
※ヒビ割れや摩耗が見られる時は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする