E-Value
E-Valueの 締付・穴あけ(空圧工具)
E-Valueの エアーラチェットレンチ
エアラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21243129
品番
ARW-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。
手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。
ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途
狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。
材質
特殊鋼
最大トルク(N・m)
27
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
180
本体寸法(mm)
183
本体質量(kg)
0.58
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
9.5
注意
※本製品だけではご使用になれません。エアホース、エアコンプレッサー等をご準備ください。