E-Value
E-Valueの はくり工具
E-Valueの エアーハンマー
エアハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21243138
品番
AHM-551K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。
作業性の良いコンパクト軽量ボディです。
ハツリ用チゼル4本付きです。
用途
コンクリート・モルタル等のハツリ作業。
軸径
ハンマーチゼル:10.2mm丸軸
打撃数(min
-1
[回/分])
4500
本体寸法(mm)
151
本体質量(kg)
1.45
空気消費量(L/min)
115
使用空気圧力(MPa)
0.6