【名入れ】別注文字名入れ紅白幕(綿地)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21243208 品番40-9999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

文字と書体をご指定頂くだけで簡単に名入れ紅白幕が制作できます(左端1か所にスミ1色で名入れ)。
オープン記念や周年行事等イベント・催し事を華やかに演出できます。紅白ロープ付き。
文字数によってレイアウトをご提案させて頂きます。

付属品紅白ロープ付き 材質綿地 長さ(m)7.2 高さ(cm)180 名入れ左端1か所に文字名入れ(スミ1色) サービス分類名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。
※名入れの内容によってフォントの太さや2行に分けるなどレイアウトを提案させて頂きます。
※文字のみの名入れですので校章・ロゴ等を用いた製作は不可です。
※生地に印刷しますので、色目はパソコンモニタ上と異なりますのでご了承ください。
※名入れ内容によっては制作前にメーカーよりご連絡させていただくことがございます。
※デザイン作成に関するメーカーとお客様とのやり取りにつきまして基本的にはメールでのご連絡となります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※ご注文確定後、「オプション指定」で入力いただいたメールアドレスに、メーカーよりデザインを送信させていただきます。内容をご確認いただき、修正点がなければ制作致しますので必ずその旨ご返答ください
※通常納期はデザイン確定後、実働約25日間となります(土日祝除く)。
※デザインの修正については最大3回までとさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする