81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917

 

81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917
81JGW091 LEDワークライト(作業灯)  角型 (IP67/IP69K 防水) 信和自動車工業 21243917

LEDワークライト(作業灯) 角型 (IP67/IP69K 防水)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)
定格電力(W)LED 3Wx9
内容量1セット(5個)注文コード21243917品番81JGW091
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済

定格電圧(V)9~32(DC12/24対応)定格電力(W)LED 3Wx9付属品角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミタイプ-電圧(V)9~32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2200LED使用数(個)3W×9防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
注意
※本製品を使用することで微細なノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※ラジコン等を近くで使用する際は、動作確認をお願い致します。
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52935576
2022-10-17
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

取付も簡単で、影になって見えにくい場所もとても明るくなり作業効率がアップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする