冷蔵庫長靴-40℃

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 21244125 品番 NR021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ゴム引きナイロントッピング+中綿入りキルティングライナーの重層構造
中綿に練りこんだ特殊セラミックスの遠赤外線効果で、靴内部の保温性が向上
厚手フェルトを足裏部分に縫製し、底冷えから守る。
超軽量の設計により疲労軽減。

サイズ(cm)24 機能防寒、軽量、抗菌、防臭 ネイビー 足幅EE 標準質量(g/片足)600(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)27.5(サイズ26cm) 材質(インナー)中綿入りキルティングライナー、(足裏部)フェルト 材質(先芯)樹脂 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21244168
2025-02-14
用途:
寒冷時の屋外作業
製造業

買い替えを機にレビューを投稿します。

購入から6年経ち、今日まで毎年数ヶ月ずつ使用しておりました。

最近側面にひび割れが出てきましたが、使用環境や作業内容からすれば想像以上に長持ちしたと考えます。

対象商品:
21244143
2023-11-29
用途:
建設現場作業時
建設業・工事業

冷蔵庫作業用の長靴になっていますが、屋外での冬場作業にも大変適していると思います。価格は少々お高めですが、何より暖かく、滑らない、耐久性等を見ても申し分のない防寒用長靴でリピートしています

対象商品:
21244168
2023-12-12
用途:
株式会社ダイセー 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

対象商品:
21244168
2020-04-08
用途:
冷凍庫業務時

とても履きやすく、長年使用させていただいております。
これからも使用させていただく予定です。

対象商品:
21244186
2019-02-21
用途:
仕事用
卸売・小売業

暖かくインナーソックス有りでサイズピッタリでした。

対象商品:
21244143
2019-03-11
用途:
冷凍・冷蔵倉庫作業
碧海冷蔵製氷株式会社 様 (製造業)

最初は堅いですが。慣れてくると暖かくグリップもあってとても履き心地はよくなっていきます。

対象商品:
21244143
2016-06-10
用途:
冷凍車積み込み卸し時
株式会社大協運輸 様 (運輸・通信業)

あたたかくて、すべりにくくとてもいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする