LEDマーカーランプ

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 21244224 品番 81SAMLY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
LED色 材質カバーレンズ:PMMA(アクリル樹脂)、ベース及びリング:ABS樹脂 定格電圧(V)24V 寸法(mm)Φ87.5×80 質量(g)約90 使用温度範囲(℃)-30〜60 規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA)60 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21244224
2024-03-05
用途:
マーカー不灯時の交換に
運輸・通信業

マーカー不灯時の交換や、前モデルが暗くマーカーが見えにくいと指摘があり、こちらを執り付けています。前商品よりも断然明るく、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52962079
2024-04-23
用途:
割れたため交換
運輸・通信業

元々ついてたものと同じものなので特に問題なし。
ギボシだけつける必要あり

対象商品:
52962079
2023-01-04
用途:
車輌のマーカー不灯により
運輸・通信業

ドラーバーより、「同品に交換して欲しい」と問い合わせがあったが、同品が生産修了により、同等品として紹介されたので購入・交換しました。
装着されている同品より同等品の方が明るいと声を頂きました。

1人が参考にしています
対象商品:
52962079
2022-04-20
用途:
トラックのマーカー灯の取り替え
明姫電装サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思ってた以上に明るく点灯してます。安価で助かります。

対象商品:
52962079
2021-12-07
用途:
車幅灯の交換
株式会社西遠陸送 様

明るくて、遠くからでも目立ち、また取り換えもし易くて良かった。

対象商品:
52962079
2021-06-02
用途:
けつマーカー増
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るいです。
暗い夜道も照らしてくれます。
予備でまた購入する予定です。

対象商品:
20146988
2020-02-24
用途:
フルハーフ製ボディーのマーカーランプ
運輸・通信業

フルハーフ製のボディーのマーカーランプと同じてす、明かるさは、こちらの方が少し明るくてハッキリ見えてとてもいいですよ。

対象商品:
20146988
2018-11-06
用途:
トラックのサイドランプとして付けてます。
株式会社 ムトウサービス 様

価格も安く.明るさも良く見た目も綺麗な作りですなかなか良い品物です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする