廃プラ歯止め

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 21244249 品番 7888100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
幅(mm)120 高さ(mm)127 奥行(mm)230 質量(kg)約1kg 材質廃プラ 適合品番78881BKC・6888CBK・7888ZBKK

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
大型車輌の歯止めに使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

頑丈で問題無く使ってます。できれば細くても良いのでロープも付属だと嬉しいですね。

対象商品:
20075807
2025-09-20
用途:
停車中のトラック輪止めに
高橋商会 様

やっぱり現物を手に取って選べないのが泣き所か。軽めなのでタイヤへの食いつきが弱く車を動かしてみると逃げて行きがち。軽い方がいい方も居るでしょうが輪止めは重さがけっこう重要かと。安いけれど少し残念な製品と思われます。

2025-07-03
用途:
トラック用
卸売・小売業

トラックの台数が増えたので、こちらを購入しました。可もなく不可もなくな感じです。

対象商品:
20075807
2022-04-27
用途:
駐車時の装着義務のため、トラックに常備
株式会社シンシア 様

目立つ色なので、夕暮れ時や夜間の乗車時にも視認性が非常に高く、外し忘れがなくなった。
軽いので、取り回しが非常に楽で、耐久性もあり非常によい。

対象商品:
20075807
2021-07-29
用途:
4tトラックの車輪止め

4tトラックの停車中の車輪止めに使用しています。ゴムタイプを使っていたのですが、ひび割れをしてきたので廃プラ製の物へ交換。
以前使っていたゴム製の物より同じぐらいの大きさですが、こちらの方が重量は軽いです。
落としたりしたら割れたりしないか少し心配。

2020-11-26
用途:
4tトラックの輪止めとして使用
その他業種

以前は、黒色の物を使用していたが夜間配送勤務の為に何度か回収を忘れた事があった。
今回、黄色を購入。サイズもぴったりで重量も軽く取り扱いしやすい。
また黄色でわかりやすいので、回収忘れもなさそうです。非常に満足。

対象商品:
20075798
2020-05-23
用途:
中型車両の車止めとして
運輸・通信業

タイヤにフィットし大きさも丁度良く、強度も問題なかった。
また非常に軽く管理しやすいものでおススメです。

対象商品:
20075807
2019-01-25
用途:
事業用車両(4t、10t)
運輸・通信業

回収忘れが度々ありますので黄色にしました。外部からも設置を確認できますのでかなりいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする