1200D0UM.D1UM ロープ通し 信和自動車工業 21244328

 

1200D0UM.D1UM ロープ通し 信和自動車工業 21244328
1200D0UM.D1UM ロープ通し 信和自動車工業 21244328
1200D0UM.D1UM ロープ通し 信和自動車工業 21244328

ロープ通し

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5セット)タイプ大(薄型)注文コード21244328品番1200D0UM.D1UM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質スチール寸法(mm)(アウター)180×15×175、(インナー)180×15×175質量(g)(アウター)260、(インナー)240タイプ大(薄型)表面処理ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284228
2021-10-01
用途: 仕事用トラックの修理
かんばんの本田建設業・工事業

以前から使っていた物の取替です。
これがないと困ります。
便利なものです。

対象商品 : 01284228
2018-07-06
用途: トラックでの荷締め時
建設業・工事業

2トンタイタンに装着しましたが商品の段差とあおりの段差が微妙なズレがありますが全体的には満足です。

対象商品 : 01284237
2017-11-09
用途: トラックの改造に
HITTITE

他にはあまり取扱の少ない商品なので助かる。ボルトとナットもセットであればなお良しです。ボルトはM8で首下は25がちょうどいい感じです。

対象商品 : 01284228
2018-06-09
用途: トラック煽りロープ通しに
丸五自動車工業株式会社

すぐ入荷するので重宝しています品質も満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01284228
2017-09-22
用途: トラック架装

6点購入しましたが、メッキのあまい物が数点ありました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 01284228
2017-02-28
用途: トラック煽りに設置
有限会社今村建設

煽りに傷が付かない用になりとても満足です。荷物もしっかり固定出来安全です。

対象商品 : 01284237
2017-06-17
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。高価な商品と変わりなく使用しています。

対象商品 : 01284246
2017-01-08
用途: 4トントラックのあおりのロープ穴加工に使用

従来使用したものとあまり差が感じられず 価格がやすいのでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする