工具箱取付ステー スチール製(小)

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 21244355 品番 710PSTK-FHK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様スチール、ステン、FRP共通 適合本体633500A、633750A 材質スチール 寸法(mm)300×300×60 タイプ 表面処理カチオン塗装+ブラック塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01284185
2022-03-04
用途:
トラック荷台下に設置

自分で作っても良かったのですが金額を考えると面倒で買っちゃいました。
見た目とか綺麗さはは必要ないと思いますが強度は十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
01284185
2021-08-12
用途:
積載トラックへの工具箱取り付け
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

積載車の純正工具箱が悲しいくらい安い造りなので交換の為、ステーも購入。しっかりした造りで驚きました。自分で造るよりもかなりお得な感じです。自作はばからしいですよ。お奨め。

対象商品:
01284185
2020-07-03
用途:
トラックシャーシへの工具箱取付用

フレーム自体しっかりしており、強度は問題ありません。欲を言うなら側面にもいくつか取付用の穴が開いてると便利かと思います。商品自体意匠を重要視する箇所等への使用はあまりないと思うので。

対象商品:
01284185
2020-04-05
用途:
車両下周り整備

当初は自分で製作しようと思っていたが、売っていたので助かりました。しっかりとした造りで確実に固定する事ができました。

対象商品:
01284185
2021-08-31
用途:
2tに増設工事
オートショップなかがわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し軽量であると良いと思います
コーナーの所の補強は無い方が良いと思います

対象商品:
01284185
2020-04-27
用途:
トラックの仮装用に使用
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

しっかり出来ていました。
取付も苦労しませんでした。

対象商品:
01284185
2018-05-18
用途:
作業
農・林・水産業

他所より安いし奇麗です 自分で作ろうか迷いましたが こんなに綺麗にはならないしお金も節約出来ました

2019-06-05
用途:
トラック、工具箱取り付け
運輸・通信業

その前に、1セットじゃなくて1個かいな?
買ってから気付いた。
こんなもの1セット2個、ツインが当たり前と思ってた。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする