1/2×19埋込フック メッキ付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 21244389 品番 140419LM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質SS400 用途トラック荷台の荷物の固定に 寸法D(mm)19 表面処理三価ユニクロメッキ
注意
※ブラケット部は約1mm突出しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852325
2025-10-03
用途:
積載車の床フック

フックの強度もあり大きさもちょうどよく使いやすいです

対象商品:
34852325
2021-06-25
用途:
積載車の荷台に使いました!
LOWRIDERFACTORY 様

既製品の積載車の荷台は、ココにも有ったらなと常々思っていました。
思い切って取付したら目から鱗です。
傷んでいる所も、これに交換しようと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
34852325
2020-11-12
用途:
修理
製造業

ユニックの付け替えに使用します。速く受け取れたので良かったです。

対象商品:
34852325
2020-09-07
用途:
自動車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック修理に使用しました。荷台のフック増設に使用します。大変便利になりました。

対象商品:
34852325
2020-07-06
用途:
トラック荷台改造
有限会社ノシロオートサービス 様

使いやすく荷物を固縛するにはさいこうです。喜んでます

対象商品:
34852325
2020-02-23
用途:
トラック用

特に問題はありませんが、強いて言うなら、水抜き穴が、左右か、右用・左用とあればBESTですね。

対象商品:
34852325
2017-06-10
用途:
トラックの平ボディの床で使用。
K-Style 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トラックの床の木張りの張替え時に交換しました。重量物の荷締めのも問題なく使用しております。価格も安いと思います。

対象商品:
34852325
2016-12-22
用途:
トラック荷台に

接着剤?で仮付けされてるようですが、剥がれて取れたものがありました。ボルトで固定するので問題はないかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする