バネカン 短 33H

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 21244416 品番 07BANETTH-33H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
適合4t〜大型車 用途アオリの固定に 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852142
2016-03-04
用途:
トラックのアオリの取り付け

品物は頑丈でよかったのですが、ハンドル部分が真っ直ぐ下に、下がって欲しかった。
あと、引っ掛け部分との長さを、書いてあったら、もっと良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34852142
2014-05-23
用途:
トラック荷台上での工具台車の固定

従来は整備工場で取り寄せてもらっていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする