バネカン 小

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 21244434 品番 07BANESTH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合2〜4t車 用途アオリの固定に 材質SS400 表面処理三価ユニクロメッキ 適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852124
2023-09-03
用途:
板金 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが丁度良く使いやすかった。
また利用したいです。

対象商品:
34852124
2023-08-30
用途:
板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

探していたサイズでちょうどよく使いやすかったです。
コスパも良いです。

対象商品:
34852124
2022-05-07
用途:
サイドバンパーの開け閉めに、使用!
大宮興業 様 (運輸・通信業)

フイット感は大変いいです、ただ、伸びしろの設定が難しい

対象商品:
34852124
2015-03-25
用途:
2トン車の枠架装のロック
M・TECシモダ 様

大きさもちょうどよく、頑丈で2トン車から4トン車に向いていると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする