※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和化研工業
三和化研工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三和化研工業の 洗浄周辺用品
三和化研工業の 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
注文コード
21244475
品番
特大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
外形寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
高さ(mm)
300
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
持ち手
2
仕様
取手スプリング付
寸法(mm)
400×400×300
網目
5.5
アズワン品番
4-098-01
網目(mm)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。