曜日別特売
53185 いろはす コカ・コーラ 21244477

いろはす

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(540mL×24本)
内容量1箱(540mL×24本)注文コード21244477品番53185
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)
3,298

6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。
どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。

硬度軟水容量(mL)540種類ナチュラルミネラルウォーターシリーズい・ろ・は・す本数24原材料水(鉱水)アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.69mg(北海道札幌市清田区清田)/1.0mg(岩手県花巻市太田)/0.86mg(富山県砺波市東保)/1.2mg(山梨県北杜市白州町)/1.1mg(鳥取県西伯郡伯耆町)/2.7mg(熊本県熊本市南区南高江)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 会社内で使用
株式会社ニッセイシーエスティー

500mlは飲み切れず余るのですが340mlは皆飲み切るか2
本ほど飲める感覚です。

対象商品 : 42814459
2025-01-21
用途: 水分補給
有限会社永井興業建設業・工事業

コスパが良く、発送も早くて非常に助かります。
リピートしようと思います。

対象商品 : 42814459
2024-04-22
用途: 水分補給
株式会社哲建

340mlは飲みきるのにちょうどいいサイズです。
同じ値段か、10円でもいいので安くラベルレスを作って欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42814459
2024-05-18
用途: 従業員休憩時(冷蔵庫保管)
有限会社 青木新聞店卸売・小売業

年齢問わず、誰でも飲める事で従業員も満足 喜んでいる

対象商品 : 53547403
2023-04-14
用途: 非常用です。

炊飯の時に使っています。この前、水道橋が壊れまして二週間ほど断水しましたが、予備においてあったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 25167075
2023-08-02
用途: 休憩用ドリンク
有限会社トーヨーカッター工事

何度もリピートしています.重たいのでまた購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25167075
2020-04-08
用途: 日常使い
不動産業

数多くのミネラルウォーターのなかでも、飲みやすい商品です。

対象商品 : 53547403
2023-09-29
用途: 給水時

製品は問題ないが、少し割高。運搬費用と思えば仕方なし

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする