プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21245089 品番 EF-PFK24W9E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,980 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

オフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。

付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×8、丸シール(フレーム貼りタイプ)×8、スライド用シール×12 その他環境に配慮した簡易パッケージ 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 寸法(幅W×高さH)(mm)532×299 機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 対応インチサイズ24インチ(16:9) ブルーライトカット率約50%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする