付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×8、丸シール(フレーム貼りタイプ)×8、スライド用シール×12
その他環境に配慮した簡易パッケージ
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)519×324
機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
表面硬度3H
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5.5
対応インチサイズ24インチ(16:10)
ブルーライトカット率約50%