AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の 防鳥・防獣用品
AIOULE(ふじわら)の 鳥獣よけマット・テグス
シンプルステイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21245157
品番
BSS-A
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。
対象動物
鳥類
質量(g)
40
芯径(mm)
アンカー
材質
SUS304
段数
1
注意
※BSS-H(クランプタイプ)は取付け用鋼板によりクランプのサイズは変わります。