付属品ミニ三脚、接続用USBケーブル(TypeーC to USBーA)、POPガード
仕様【マイク・サンプリング周波数】192kHz、【マイク・ビット数】24bit
色ブラック
質量(g)約286(ケーブル、三脚含まず)
ケーブル長(m)約2.0
対応機種USB-A端子を搭載するパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×104×高さ169
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
入力感度【マイク】-41±3dB
インターフェースUSB-A
保証期間1年間
指向性【マイク】単一指向性
周波数帯域(Hz)【マイク】100〜10000
マイクミュート有