USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21245396 品番 MPA-CCSSEC07BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。
折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。
USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C(TM)端子を搭載した機器同士の接続ができます。

ケーブル長(m)約0.7※コネクター含まず ブラック コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル太さ(mm)約4.3 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー

商品説明動画

商品紹介 MPA-CCSSECシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする