ケーブル長(m)約1.5※コネクター含まず
色ブラック
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)約4.3
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー