アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.〜52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13〜52ch UA20K1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245414 品番UA20K1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

オールチャンネル(13ch.〜52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13〜52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32〜62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。

付属品Fー5接栓、防水キャップ 質量(kg)2.1 外形寸法(mm)680×500×1590 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)32〜62 素子数20素子 前後比(dB)16〜25 動作利得(dB)8.0〜13.5 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52 半値幅(度)27〜53
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
北海道地方数量1につき ¥4,150 / 税込 ¥4,565
沖縄地方数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする