アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.〜52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13〜52ch UWN201

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245448 品番UWN201
参考基準価格(税別)¥56,150 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

オールチャンネル(13ch.〜52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13〜52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32〜62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品

付属品防水キャップ 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)680×500×1590 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)32〜62 素子数20素子 前後比(dB)15以上 動作利得(dB)8.0以上(470〜578MHz)、9.0以上(578〜710MHz) 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52 半値幅(度)55以下(470〜578MHz)、50以下(578〜710MHz)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
北海道地方数量1につき ¥4,150 / 税込 ¥4,565
沖縄地方数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする