アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.〜52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13〜52ch UWN20S1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245457 品番UWN20S1
参考基準価格(税別)¥157,290 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

オールチャンネル(13ch.〜52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13〜52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32〜62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品

付属品防水キャップ その他ステンレス仕様 質量(kg)3.9 外形寸法(mm)680×500×1590 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)32〜62 素子数20素子 前後比(dB)15以上 動作利得(dB)8.0以上(470〜578MHz)、9.0以上(578〜710MHz) 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52 半値幅(度)55以下(470〜578MHz)、50以下(578〜710MHz)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
北海道地方数量1につき ¥4,150 / 税込 ¥4,565
沖縄地方数量1につき ¥16,500 / 税込 ¥18,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする