電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ 200万画素 WDR対応 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21245676 品番CNE3CBZ1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°〜33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。

付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1 仕様【カメラ部|ノイズリダクション】2D/3D DNR、【カメラ部|ビデオコーデック】H.265+, H.265, H264, MJPEG、【カメラ部|プライバシーマスク】最大8エリア、【カメラ部|フレームレート】メイン: 1080p Max30fps・720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps・D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps・640×360 Max30fps・2CIF Max30fps・CIF Max30fps、【カメラ部|暗部補正】HLC/BLC、【カメラ部|映像モード】9:16 縦長表示可能、【カメラ部|画面内文字表示】最大4項目、【カメラ部|撮像素子】1/2.8型 CMOS、【カメラ部|WDR】120dB、【カメラ部|デフォグ】デジタルデフォグ、【カメラ部|Day/Night切替】自動/手動、【カメラ部|赤外LED照射範囲】最大50m、【カメラ部|走査方式】プログレッシブスキャン、【カメラ部|動体検知(VMD)】最大4エリア、【カメラ部|妨害検知】無、【カメラ部|有効画素数】200万画素、【カメラ部|ROI】最大8エリア、【レンズ部|フォーカス】自動、【外部コントロール|入力】無、【外部コントロール|出力】無、【外部コントロール|ビデオ】無、【外部コントロール|ローカル録画機能】microSD 最大256GB 寸法(mm)85.4×245.4×86.4 質量(kg)0.92 使用温度範囲(℃)-30〜60 消費電力(W)最大8.5 電源DC 12V, PoE(IEEE 802.3af) 対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11 レンズ電動可変焦点 対応【VCCI Class A】対応、【対応NVR】DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ/エレコム製NVR SRBシリーズ 保護等級IP67 インターフェース【ネットワーク|LAN】1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 保証期間3年間 焦点距離(mm)【レンズ部】2.7〜13.5 S/N比【カメラ】52dB以上 シャッター速度(秒)【カメラ】自動/手動,1〜1/100000 言語表示日本語/英語 発熱量(KJ/h)約30.6 耐衝撃IK10 画角【レンズ部】121.3〜33.5×58.4〜14.9×139.9〜33.4(H×V×O) 最大口径比1.2 対応プロトコル【ネットワーク】IPv4/IGMP/ICMP/ARP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/RTCP/DNS/DDNS/NTP/FTP/UPnP/HTTP/HTTPS/SMTP/802.1x/SNMP/QoS 使用湿度範囲(%RH)0〜90(結露なきこと) オーディオ【I/O】双方向音声,入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]・出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]、【ノイズ低減機能】無し、【圧縮方式】G.711、【音声検知機能】対応、【内蔵マイク/SP】無
取扱説明書:(2.42MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする