DXアンテナ
DXアンテナの 防犯カメラ
DXアンテナの 防犯カメラ本体
DXアンテナの 防犯用カメラ
屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21245694
品番
CNE3CPZ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
仕様
【駆動範囲】Pan:0〜350/Tilt:0〜90
質量(kg)
0.76
電源
PoE, DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)
129×143
保護等級
なし
保証期間
3年間
動作温湿度範囲
-10〜50℃/0〜90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)
2.7〜13.5
画素数
200万画素(1920×1080)
画角
水平:30〜106
赤外線投光距離
最大30m
イメージセンサー
1/2.7インチ CMOS
取扱説明書:
(9.68MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
商品説明動画
セキュリティカメラ内蔵マイク比較動画
参考になった
PTZカメラ紹介動画
参考になった