用途モバイルモニター付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.2m)×1、USB Type-C ケーブル(1.0m)×1、USB A to USB-C 電源ケーブル (1.2m)×1、5V-2A 電源アダプター×1、保護スリーブ×1、ユーザーマニュアル仕様HDCPサポート:HDMI HDCP v1.4(v1.2互換)、DP HDCP v1.3(v1.0互換)適合別売り品:On-Lap M16用 VESA75ブラケット、M1S4 スタンド、USB Type-Cケーブル(2m)寸法(mm)369×232×19(本体、最薄部厚さ7)質量(g)784(本体)ピッチドット:0.1851mm(H)×0.1851mm(V)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)≦10、スタンバイ:<0.3、オフ:<0.1定格電圧(V)5定格電流(A)2表面処理ノングレア接続HDMI-A ×1、DC IN ×1、USB Type-C(DP1.2)×1、イヤホンジャック×1コントラスト比1000:1表示範囲(mm)355.4×199.9(W×H)解像度1920×1080(最大)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・640×480P(59.94Hz/60Hz)、サポート:1920×1080(60Hz)・1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・1366×768(60Hz)・1280×1024(60Hz)・1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・1024×768(60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間使用環境温度(℃)動作:0~50、保管:-20~60視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)応答速度15ms入力端子HDMI、USB Type-C(DP 1.2)色(本体)黒(表)、勝色(裏)使用環境湿度(%)動作::20~90、保管:10~90各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、PSEバックライトLEDアスペクト比16:9映像入力デジタル:USB Type-C(DP Alt Mode)、HDMI (※HDMI-Aコネクタ、HDMI CEC対応)オーディオ出力ヘッドホン端子(3.5mm)モニターサイズ16.1型ワイドパネル駆動方式TFT LCDブルーライトカット対応最大表示色1677万色輝度(cd/m2)270角度調節可