M1S4 スタンド M1S4 Stand

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21245789 品番M1S4 Stand
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

【対応機種】 M161H
金属製で丈夫で、耐久性に優れています
クイックリリースデザイン:簡単な取り付けを可能にします
デスク作業のスペース確保に最適です
無段階での角度調整が可能です
無段階の高さ設定:目の高さによって高さ調節が可能です
配線穴を通してケーブルをまとめることができます
M16モニターのクイックリリーススポートをM1S4 スタンドに挿入し、ノートパソコンの上にモニターを設置して使用します。

用途M161H オプション品 付属品ネジ(M4×6.5mm)4 pcs ; (M6×12mm)2 pcs 材質SPCC、PC、ゴム 寸法(mm)160×145.6×266.3 質量(g)656 対応機種M161H 高さ(cm)デスクトップからM161Hの表示領域:調整可能範囲 22〜34
注意
※火から遠ざけること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする