M16 VESA 75 アルミ合金ブラケット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21245798 品番M16VESA75 Aluminum Alloy Bracket
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

【対応機種】M161Hモバイルモニター
強度の高いアルミ合金
標準VESA 75×75mmのネジ穴
背面プレートはVESA75規格対応のため、モニターアームやウォールマウントへの取り付けが可能です
1/4 ネジ穴付きで、三脚/クイックリリースプレート/クイックリリースシートに対応
T1S2 卓上スタンドに対応
ビジネススペース、展示場、オフィス/ホームスペースに最適です
(※モニターアームは商品に含まれません。)
M16 VESA 75 アルミ合金ブラケットにはVESA 75ネジ穴が4つ付いているため、M16をVESA75に対応するモニターホルダーに取り付けていただけます

用途M161H オプション品 付属品ネジ(M4×6.5mm) 8 pcs 材質アルミ合金 寸法(mm)367×112×24.6 質量(g)206 対応機種M161H
注意
※火から遠ざけること

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする