曜日別特売
A5044(10セット) セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光) 21246044

A5044(10セット) セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光) 21246044
A5044(10セット) セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光) 21246044

セラミックペーパーフィルター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10セット)
内容量1セット(10セット)注文コード21246044品番A5044(10セット)
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27695929
2024-02-23
用途: ハンダの吸い取り
その他業種

ハンダ吸い取り機で使用しています。
匂いは取れないけど塵埃はほぼ完全に取れる様です。
作業環境改善には外せないアイテムです。

対象商品 : 27695929
2021-12-12
用途: 電動ハンダ吸い取り機の補修に

消耗品です。これがないとポンプ部に直接ハンダを含んだ蒸気が入り込んでしまうのでこのフィルターは必須です。目詰まりするだけでなく高温で硬化してしまうので、マメに交換した方が良いです。

2020-08-28
用途: 半田使用時(メンテナンス)
製造業

とてもよかったです。
探していたものがあって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする