HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の 電気式
ハッコーRED 100V-30W 平型プラグ BSB4付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
21246367
品番
501ST(6個)
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
初心者からプロまで使えるはんだこてのベストセラーです。
使いやすい耐蝕コテ先付です。
家庭用コンセントでも可です。
消費電力(W)
30
最高温度(℃)
420
全長(mm)
207
質量(kg)
0.16
電源(V)
AC100
標準こて先
501ST-T
商品説明動画
【はんだ付けの基礎】抵抗のはんだ付け(30W編)
参考になった