曜日別特売
605M(10個) ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光) 21246376

 

605M(10個) ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光) 21246376
605M(10個) ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光) 21246376

ハッコー605 こてカバー M

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
内容量1セット(10個)注文コード21246376品番605M(10個)
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。
作業後にすぐ収納可能。

適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21276614
2020-10-27
用途: IoT機器の作成、メンテナンス時
株式会社エスキューブドサービス業

冷めるまで気になって、他のことに集中できませんでした。
使い終わったらサッとしまってほかの作業に集中できるので快適です。

対象商品 : 21276614
2020-03-09
用途: はんだこてfx601用のカバーです。
製造業

はんだこてfx601のカバーとして購入しました。金属のコイルの外側を皮?製の袋で覆ってあり、はんだ作業終了後にこてが熱くても収納出来るのが売りです。
袋の口部分に細長い面ファスナー(表と裏でくっつくタイプ)がついていて、はんだこての持ち手を一周して固定できますが、面ファスナーのカギ状のひっかける方の面が外側になる為、フェルトやその他引っ掛かる素材と隣り合わせで片付けるとくっついて煩わしそうです。
特に都合が悪くなければ、面ファスナーの縫い付けを表裏逆にした方が良いのでは?

対象商品 : 21276614
2020-05-28
用途: 収納時のカバー
株式会社テックMA製造業

こういう物の有り難みが判る様に成るには、それなりの経験を積む必要が有る様に思います。が、冷め切る前に後片付けを始められるのは、時短にとても効果的。なので、2本購入して、こて夫々に常用しています。

対象商品 : 21276614
2020-02-22
用途: コテ先の保護
建設業・工事業

はんだこて FX-600に使ってますがコテ先の保護には必要なアイテムだと思います。

対象商品 : 21276614
2018-03-19
用途: 出張先での配線作業
横濱ベイサイドギターワークスサービス業

出先での配線作業のためにはんだゴテ(FX-600)を持参する際のケースとして使用しています。カバーの内部にスプリング状の断熱機構があるため、作業終了直後の余熱がある状態でもカバーにしまえるのが便利ですが、FX-600 のようにヒーターの上部が太くなっている場合、熱を持っている部分が(一部)カバーの外にでてしまうため、ある程度冷えてからでないと、道具箱やバッグにしまえないのが何点です。でも、総じて便利なカバーではあります。

対象商品 : 21276614
2017-01-25
用途: 半田付け作業終了後
株式会社テックMA製造業

こての先端側が収納出来るなら、どこの物でも応用出来ます。
冷め切らない内に撤収に掛かれる。便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする