AIOULE(ふじわら)
Aブロック オーフ頭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
使用ロープ径(mm)
~8
仕様
3車ベケ
注文コード
21246593
品番
AD-403ベケ
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
使用ロープ径・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
20
使用荷重(kg)
150
使用ロープ径(mm)
~8
仕様
3車ベケ
材質(車輪)
ポリアセタール
車幅(mm)
11