HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
ヒーター 100V-200W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
適合
357358359
注文コード
21246884
品番
357-H(5個)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
557用交換ヒーターです。
用途
557用交換ヒーター
適合
357358359
質量(g)
40
消費電力(W)
200
対応機種
JI-200W、JF-200W、JL-200W