HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだごて
HAKKO(白光)の はんだごて部品
こて先 JI 150W
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
21247049
品番
351-T(5個)
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
形状
【コテ先】I型
用途
ジュニア用交換こて先
適合
351
質量(g)
160
使用できるこて部
351