AIOULE(ふじわら)
ブロンズ半丸ネジシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21247232
品番
HS-5E
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法B(mm)
12
寸法D(mm)
5
寸法F(mm)
4.2
寸法L(mm)
21
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
材質
SUS304(ブロンズ酸化発色加工)
質量(g)
13