ベルトサンダー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21247503 品番YBS-20-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

YOSHIDAのベルトサンダー(YBSシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はベルト角度が自由に調整できるため狭い場所での作業が容易になります。
手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます。
ベルト押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに 全長(mm)395 質量(kg)1.4 ハンドルレバー ホース口金取付ねじRC1/4 推奨ホース径(mm)9.5 ベルト寸法(mm)20×520 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする