曜日別特売
YGL-4H-585 棒グラインダー 長尺 75Φ YoshidaTools 21247573

棒グラインダー 長尺 75Φ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード21247573品番YGL-4H-585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。

用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16全長(mm)585質量(kg)2.5(砥石カバー付)砥石寸法(mm)75×19×9.53ハンドルロール推奨ホース径(mm)12.7空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75排気方向RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする