棒グラインダー 長尺6mm軸

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21247582 品番YGL-3HA-522
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)554.5 質量(kg)1.7 ハンドルロール 砥石寸法(Φmm)外径45 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
複雑な木彫

内部を深く彫り込むときに使用できる。回転数の調整が出来、オプションで6.35のコレットも購入できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする