棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21247598 品番YG-3HA-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)335 質量(kg)1.17 ハンドルロール 砥石寸法(Φmm)外径45 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

YG-3HA
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする