YoshidaTools
YoshidaToolsの 研削(グラインダー)
YoshidaToolsの エアストレートグラインダー
棒グラインダー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21247607
品番
YG-4H-1 100Φ 9.53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9500
ねじ寸法
(砥石取付)W3/8山16
用途
溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
全長(mm)
373
質量(kg)
2.05
砥石寸法(mm)
100×19×9.53
ハンドル
ロール
推奨ホース径(mm)
12.7
空気消費量(Nm
3
/min)
(最大)0.95
排気方向
横
RoHS指令(10物質対応)
対応