120° アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400 種別ブラシ用 注文コード21247652 品番YA-5K-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は無負荷回転速度・種別など6種類から選べます 他の種類を見る

YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400 種別ブラシ用 全長(mm)233(200) 質量(kg)1.5(ブラシ無) 頭部高さ(mm)81.5 用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95 ブラシ寸法(mm)125×16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21247652 YA-5K-2 54511906 YA-5K-20 120° アングルグラインダー YoshidaTools 120° アングルグラインダー YoshidaTools 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする