YoshidaTools
YoshidaToolsの 研削(グラインダー)
YoshidaToolsの アングルグラインダー
ミニアングルグラインダー 6mm軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21247677
品番
YGT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
20000
用途
鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。
寸法(mm)
(コレット)6
全長(mm)
76
質量(kg)
0.4
ハンドル
レバー
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm
3
/min)
(最大)0.25
排気方向
前
RoHS指令(10物質対応)
対応